Chaîne de convoyage Movex - AD LFGT882MK1200
Chaîne de convoyeur plastique - 882 Flat Top
Voir les informations techniquesRéférences
Movex - AD :LFGT882MK1200
Rubix :J413-1536212
Fabricant :P11150109



Détails articles : CH. PLASTIQUE LF GT 882 M K1200 GRIP TOP 1524M AU METRE
CHAÎNE PLASTIQUE LF GT 882 M K 1200
Conçue pour assurer le transport fluide et sécurisé des produits dans les systèmes de manutention industriels.
Points forts
Cette chaîne de convoyeur se distingue par sa grande robustesse, sa résistance à l'usure et sa fiabilité en fonctionnement continu. Elle offre une excellente capacité de charge, nécessite peu de maintenance et garantit une longue durée de vie. Sa conception polyvalente lui permet de s'adapter à de nombreuses applications industrielles et logistiques.
Applications
Transport et manutention de produits sur les lignes de production, les systèmes logistiques, les convoyeurs industriels et les installations automatisées.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Chaîne | lf 882 m gt k1200 |
| Matière | lf - acétal à faible coefficient de frottement (01) |
| Poids | 2,74 kg |
| Type | chaîne de convoyeur plastique magnétique à flexion latérale grip top |
| Largeur intérieure | 304,8 mm |
| Longueur de chaîne | 1,524 m |
| Résistance à la traction | 3830 N/mm² |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
326,63 € HT
/ 1,52 mètres
391,96 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence
