Chaîne de convoyage Movex - AD MPX820K600
Chaîne de convoyeur plastique 820 Flat Top
Voir les informations techniquesRéférences
Movex - AD :MPX820K600
Rubix :J413-1536840
Fabricant :P11012506




Résumé technique
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | mpx 820 k600 |
Détails articles : CHAINE PLASTIQUE MPX 820 K600 ACETAL LUBRIFIE 3048M AU METRE
CHAÎNE PLASTIQUE MPX 820 K 600
Conçue pour assurer le transport fluide et sécurisé des produits dans les systèmes de manutention industriels.
Points forts
Surface plane pour une stabilité maximale des produits
Haute résistance à l’usure et à la corrosion
Fonctionnement silencieux et faible friction
Idéale pour convoyeurs droits et charges régulières
Applications
Convoyage de produits unitaires en ligne droite dans les industries agroalimentaires, boissons, packaging et logistique.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | mpx 820 k600 |
| Matière | mpx - acétal lubrifié (25) |
| Poids | 1,22 kg |
| Type | chaîne rectiligne |
| Largeur intérieure | 152,4 mm |
| Longueur de chaîne | 3,048 m |
| Résistance à la traction | 1625 N/mm² |
| Lubrification | acétal lubrifié |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
152,50 € HT
/ 3,05 mètres
183,00 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence