Chaîne de convoyage Movex - AD LFB260MK330FG
Chaîne de convoyage / à palette série LFA 260 - 261 M Flap Top
Voir les informations techniquesRéférences
Movex - AD :LFB260MK330FG
Rubix :J413-1536483
Fabricant :P11542303




Résumé technique
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | lfb 260 m fg k330 |
Détails articles : CH. PLASTIQUE LFB 260M K330 FG FG FLUSH GRID LOW FRICT. 3048M
CHAÎNE LFB 260M K 330 FG LFB 260M K 330 FG
Conçue pour assurer le transport fluide et sécurisé des produits dans les systèmes de manutention industriels.
Points forts
Cette chaîne de convoyeur se distingue par sa grande robustesse, sa résistance à l'usure et sa fiabilité en fonctionnement continu. Elle offre une excellente capacité de charge, nécessite peu de maintenance et garantit une longue durée de vie. Sa conception polyvalente lui permet de s'adapter à de nombreuses applications industrielles et logistiques.
Applications
Transport et manutention de produits sur les lignes de production, les systèmes logistiques, les convoyeurs industriels et les installations automatisées.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | lfb 260 m fg k330 |
| Matière | lfb - acétal à faible coefficient de frottement (23) |
| Poids | 4,94 kg |
| Type | chaîne modulaire courbe à grille ouverte |
| Largeur intérieure | 83,8 mm |
| Longueur de chaîne | 3,048 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
245,80 € HT
/ 3,05 mètres
294,96 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence