Chaîne de convoyage Movex - AD LF820V2K450
Chaîne de convoyeur plastique - 820 Flap Top
Voir les informations techniquesRéférences
Movex - AD :LF820V2K450
Rubix :J413-1536283
Fabricant :P11550105




Résumé technique
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | lf 820 v2 k450 |
Détails articles : CHAINE PLASTIQUE LF 820 V2 K450 820 VACUUM 3048M AU METRE
CHAÎNE PLASTIQUE LF 820 V2 K 450
Conçue pour assurer le transport fluide et sécurisé des produits dans les systèmes de manutention industriels.
Points forts
Cette chaîne de convoyeur se distingue par sa grande robustesse, sa résistance à l'usure et sa fiabilité en fonctionnement continu. Elle offre une excellente capacité de charge, nécessite peu de maintenance et garantit une longue durée de vie. Sa conception polyvalente lui permet de s'adapter à de nombreuses applications industrielles et logistiques.
Applications
Transport et manutention de produits sur les lignes de production, les systèmes logistiques, les convoyeurs industriels et les installations automatisées.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | lf 820 v2 k450 |
| Matière | lf - acétal à faible coefficient de frottement (01) |
| Poids | 1 kg |
| Type | chaîne de convoyeur plastique droite à vide |
| Largeur intérieure | 114,3 mm |
| Longueur de chaîne | 3,048 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
181,78 € HT
/ 3,05 mètres
218,14 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence