Chaîne de convoyage Movex - AD SSA805K750DROITE
Chaîne de convoyeur inox - 802-805 Grip Top
Voir les informations techniquesRéférences
Movex - AD :SSA805K750DROITE
Rubix :J413-1536626
Fabricant :P10030407




Résumé technique
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | chaîne inox ssa 805 k750 grip top |
Détails articles : CH. INOX AUSTENITIQUE ASI304 SSA 805 K750 DROITE 3048M AU
La chaîne inox 802-805 Grip Top Movex est une chaîne de convoyage équipée d’une surface adhérente permettant de sécuriser le transport des produits. Sa conception en acier inoxydable garantit une excellente résistance à la corrosion et aux environnements sévères, tout en assurant un maintien optimal même en conditions inclinées.
SSA 805 K750 DROITE
Points forts
Surface Grip Top antidérapante pour un maintien renforcé
Acier inoxydable pour une haute résistance à la corrosion
Idéale pour convoyeurs inclinés et accumulation
Adaptée aux environnements humides et lavages fréquents
Fiabilité et longévité élevées
Applications
Convoyage de produits nécessitant une forte adhérence, notamment en pente ou en accumulation, dans les industries agroalimentaires, boissons et pharmaceutiques.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | chaîne inox ssa 805 k750 grip top |
| Matière | ssa - acier inoxydable austénitique aisi 304 |
| Poids | 5,8 kg |
| Type | chaîne rectiligne |
| Largeur intérieure | 190,5 mm |
| Longueur de chaîne | 3,048 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
412,42 € HT
/ 3,05 mètres
494,91 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence