Chaîne de convoyage Movex - AD DKM260MK330
Chaîne à palettes - 260 M Flat Top
Voir les informations techniquesRéférences
Movex - AD :DKM260MK330
Rubix :J413-1536378
Fabricant :P11511603




Résumé technique
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | chaîne à palettes 260 m flat top dkm k330 |
Détails articles : CH. DKM 260M K330 FT RENFORCE ARAMIDE 3048M AU METRE
Chaîne à palettes FLAT TOP DKM Movex conçue pour un convoyage fluide et stable. Sa surface plane assure un excellent maintien des produits, tandis que sa conception modulaire garantit robustesse, faible bruit et maintenance simplifiée.
CHAÎNE DKM 260M K 330 FT
Fonctionnalité : Flexible latérale MAGNETIC
Points forts
Surface plane pour une stabilité optimale des produits
Forte résistance à l’usure et aux environnements industriels
Fonctionnement silencieux et faible friction
Montage rapide et maintenance facilitée
Applications
Transport de produits unitaires sur convoyeurs : agroalimentaire (bouteilles, emballages), logistique, conditionnement et industries pharmaceutiques.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | chaîne à palettes 260 m flat top dkm k330 |
| Matière | dkm - acétal renforcé à l'aramide (16) |
| Poids | 1,75 kg |
| Type | chaîne à palettes flat top magnétique |
| Largeur intérieure | 83,8 mm |
| Longueur de chaîne | 3,048 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
326,90 € HT
/ 3,05 mètres
392,28 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence