Chaîne de convoyage Movex - AD PFX261TABK450
Chaîne à palettes - 260 M Flat Top
Voir les informations techniquesRéférences
Movex - AD :PFX261TABK450
Rubix :J413-1537082
Fabricant :P11903005




Résumé technique
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | 261 tab flat top |
Détails articles : CH.PLASTIQUE PFX 261TAB K450 FT XTRA PERFOR. PBT 3048M AU METRE
CHAÎNE PFX 261TAB K 450 FT PFX 261TAB K 450 FT
Conçue pour assurer le transport fluide et sécurisé des produits dans les systèmes de manutention industriels.
Points forts
Surface plane pour une stabilité optimale des produits
Forte résistance à l’usure et aux environnements industriels
Fonctionnement silencieux et faible friction
Montage rapide et maintenance facilitée
Applications
Transport de produits unitaires sur convoyeurs : agroalimentaire (bouteilles, emballages), logistique, conditionnement et industries pharmaceutiques.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | 261 tab flat top |
| Matière | pfx - extra performance pbt (30) |
| Poids | 2,52 kg |
| Type | chaîne à palettes à flexion latérale, dessus plat |
| Largeur intérieure | 114,3 mm |
| Lubrification | fonctionnement à sec ou lubrification minimale |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
457,65 € HT
/ 3,05 mètres
549,18 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence