Chaîne de convoyage Movex - AD MX880BEVELK325
Chaîne de convoyeur plastique - 880 TAB Flat Top
Voir les informations techniquesRéférences
Movex - AD :MX880BEVELK325
Rubix :J413-1536821
Fabricant :P11120302




Résumé technique
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | mx 880 b k325 |
Détails articles : CH. PLASTIQUE MX 880 BEVEL K325 PERFORMANCE 3048M AU METRE
CHAÎNE PLASTIQUE MX 880 BEVEL K 325
Conçue pour assurer le transport fluide et sécurisé des produits dans les systèmes de manutention industriels.
Points forts
Cette chaîne de convoyeur se distingue par sa grande robustesse, sa résistance à l'usure et sa fiabilité en fonctionnement continu. Elle offre une excellente capacité de charge, nécessite peu de maintenance et garantit une longue durée de vie. Sa conception polyvalente lui permet de s'adapter à de nombreuses applications industrielles et logistiques.
Applications
Transport et manutention de produits sur les lignes de production, les systèmes logistiques, les convoyeurs industriels et les installations automatisées.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | mx 880 b k325 |
| Matière | mx - performance pbt (03) |
| Poids | 0,89 kg |
| Type | chaîne de convoyeur plastique à flexion latérale |
| Largeur intérieure | 82,5 mm |
| Longueur de chaîne | 3,048 m |
| Résistance à la traction | 1750 N/mm² |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
159,97 € HT
/ 3,05 mètres
191,97 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence