Chaîne de convoyage Movex - AD LF1873TABK325
Chaîne de convoyeur plastique - 1843 TAB Flat Top
Voir les informations techniquesRéférences
Movex - AD :LF1873TABK325
Rubix :J413-1537296
Fabricant :P11590102




Résumé technique
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | lf 1873 tab k325 |
Détails articles : CH. PLASTIQUE LF 1873 TAB K325 FLAT TOP 3048M AU METRE
CHAÎNE PLASTIQUE LF 1873 TAB K 325
Conçue pour assurer le transport fluide et sécurisé des produits dans les systèmes de manutention industriels.
Points forts
Cette chaîne de convoyeur se distingue par sa grande robustesse, sa résistance à l'usure et sa fiabilité en fonctionnement continu. Elle offre une excellente capacité de charge, nécessite peu de maintenance et garantit une longue durée de vie. Sa conception polyvalente lui permet de s'adapter à de nombreuses applications industrielles et logistiques.
Applications
Transport et manutention de produits sur les lignes de production, les systèmes logistiques, les convoyeurs industriels et les installations automatisées.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | lf 1873 tab k325 |
| Matière | lf - acétal à faible coefficient de frottement (01) |
| Poids | 2,1 kg |
| Type | chaîne de convoyeur plastique side flex à top plat |
| Largeur intérieure | 82,5 mm |
| Longueur de chaîne | 3,048 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
202,03 € HT
/ 3,05 mètres
242,44 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h