Chaîne de convoyage Movex - AD DKM880TABK450
Chaîne de convoyeur plastique 878 TAB Flat Top
Voir les informations techniquesRéférences
Movex - AD :DKM880TABK450
Rubix :J413-1536804
Fabricant :P11111605




Résumé technique
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | dkm 880 tab k450 |
Détails articles : CH. PLASTIQUE DKM 880 TAB K450 RENFORCE ARAMIDE 3048M AU METRE
La chaîne plastique 878 TAB Flat Top Movex est une chaîne de convoyage à surface plane équipée d’ergots latéraux (TAB) pour un meilleur guidage dans les convoyeurs. Elle assure un transport stable et précis des produits, même en présence de courbes ou de guides latéraux, tout en offrant un fonctionnement fluide et silencieux.
DKM 880 TAB K 450
Fonctionnalité : Side Flex TAB
Points forts
Ergots TAB pour un guidage latéral précis
Surface plane pour une stabilité optimale des produits
Adaptée aux convoyeurs avec courbes et guidage
Résistance élevée et faible entretien
Fonctionnement silencieux et fluide
Applications
Convoyage de produits unitaires en ligne, notamment dans les industries des boissons, de l’agroalimentaire et du conditionnement, avec besoin de guidage latéral.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | dkm 880 tab k450 |
| Matière | dkm - acétal renforcé à l'aramide (16) |
| Poids | 1,09 kg |
| Type | chaîne de convoyeur plastique à flexion latérale |
| Largeur intérieure | 114,3 mm |
| Longueur de chaîne | 3,048 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
222,71 € HT
/ 3,05 mètres
267,25 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence