Chaîne de convoyage Movex - AD LF820K450-POM
Chaîne de convoyeur plastique - 820 Flap Top
Voir les informations techniquesRéférences
Movex - AD :LF820K450-POM
Rubix :J413-1537533
Fabricant :P11630105




Résumé technique
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | lf 820 k450 |
Détails articles : CH. PLASTIQUE LF 820 K450 (POM) PLASTIC PIN 3048M AU METRE
CHAÎNE PLASTIQUE LF 820 K 450 (POM)
Conçue pour assurer le transport fluide et sécurisé des produits dans les systèmes de manutention industriels.
Points forts
Cette chaîne de convoyeur se distingue par sa grande robustesse, sa résistance à l'usure et sa fiabilité en fonctionnement continu. Elle offre une excellente capacité de charge, nécessite peu de maintenance et garantit une longue durée de vie. Sa conception polyvalente lui permet de s'adapter à de nombreuses applications industrielles et logistiques.
Applications
Transport et manutention de produits sur les lignes de production, les systèmes logistiques, les convoyeurs industriels et les installations automatisées.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | lf 820 k450 |
| Matière | lf - acétal à faible coefficient de frottement (01) |
| Poids | 0,8 kg |
| Type | chaîne rectiligne à surface plane |
| Longueur de chaîne | 3,048 m |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
165,25 € HT
/ 3,05 mètres
198,30 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence