Chaîne de convoyage Movex - AD DKM880TABK330
Chaîne de convoyeur plastique 878 TAB Flat Top
Voir les informations techniquesRéférences
Movex - AD :DKM880TABK330
Rubix :J413-1537225
Fabricant :P11111603




Résumé technique
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | 880 tab flat top dkm k330 |
Détails articles : CH. PLASTIQUE DKM 880 TAB K330 RENFORCE ARAMIDE 3048M AU METRE
La chaîne plastique 878 TAB Flat Top Movex est une chaîne de convoyage à surface plane équipée d’ergots latéraux (TAB) pour un meilleur guidage dans les convoyeurs. Elle assure un transport stable et précis des produits, même en présence de courbes ou de guides latéraux, tout en offrant un fonctionnement fluide et silencieux.
DKM 880 TAB K 330
Fonctionnalité : Side Flex TAB
Points forts
Ergots TAB pour un guidage latéral précis
Surface plane pour une stabilité optimale des produits
Adaptée aux convoyeurs avec courbes et guidage
Résistance élevée et faible entretien
Fonctionnement silencieux et fluide
Applications
Convoyage de produits unitaires en ligne, notamment dans les industries des boissons, de l’agroalimentaire et du conditionnement, avec besoin de guidage latéral.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | 880 tab flat top dkm k330 |
| Matière | dkm - acétal renforcé à l'aramide (16) |
| Poids | 1,018 kg |
| Type | chaîne de convoyeur plastique side-flex à dessus plat |
| Largeur intérieure | 83,8 mm |
| Longueur de chaîne | 3,048 m |
| Lubrification | sans lubrification |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
205,57 € HT
/ 3,05 mètres
246,68 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence