Chaîne de convoyage Movex - AD SSE815K325GTHB
Chaîne de convoyeur inox - 802-805 Grip Top
Voir les informations techniquesRéférences
Movex - AD :SSE815K325GTHB
Rubix :J413-1537328
Fabricant :P10020102




Résumé technique
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | chaîne inox sse 815 k325 gt |
Détails articles : CH. INOX TRAITE 1.4589 SSE 815 K325 GT HB 3048M AU METRE
La chaîne inox 802-805 Grip Top Movex est une chaîne de convoyage équipée d’une surface adhérente permettant de sécuriser le transport des produits. Sa conception en acier inoxydable garantit une excellente résistance à la corrosion et aux environnements sévères, tout en assurant un maintien optimal même en conditions inclinées.
SSE 815 K325 GT HB
Points forts
Surface Grip Top antidérapante pour un maintien renforcé
Acier inoxydable pour une haute résistance à la corrosion
Idéale pour convoyeurs inclinés et accumulation
Adaptée aux environnements humides et lavages fréquents
Fiabilité et longévité élevées
Applications
Convoyage de produits nécessitant une forte adhérence, notamment en pente ou en accumulation, dans les industries agroalimentaires, boissons et pharmaceutiques.
Informations techniques
Attributs
| Pas de chaîne | 38,1 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Chaîne | chaîne inox sse 815 k325 gt |
| Matière | sse - acier inoxydable ferritique 1.4589 ayant subi un traitement spécial |
| Poids | 2,8 kg |
| Type | chaîne de convoyeur inox à roulement droit grip top |
| Largeur intérieure | 82,5 mm |
| Longueur de chaîne | 3,048 m |
| Résistance à la traction | 6000 N/mm² |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
465,13 € HT
/ 3,05 mètres
558,15 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence