• Gamme Expert Bosch
  • Les Indispensables
  • Recommandés par nos experts EPI
  • Nous contacter
  • Nos agences
  • Outillage & Métrologie(24 523)
  • Entretien et réparation(3 032)
  • Fixation et montage(36 043)
  • Protection - Sécurité - Hygiène(31 839)
  • Equipement(13 740)
  • Usinage(64 960)
  • Soudage(2 560)
  • Transmission(80 886)
  • Pneumatique et fluiditique(60 484)
  • Nos Marques Exclusives
  • La gamme éco-sélection
  • Les produits du catalogue Expert Soudage(1 900)
  • Générateurs de soudage et de coupage(1 537)
  • Soudage chauffage coupage flamme(241)
  • Métaux d'apport(458)
  • Machines orbitales(5)
  • Machines automatiques(33)
  • Soudage par résistance(4)
  • Soudage plasma(11)
  • Traitement de l'air(70)
  • Soudures(44)
Voir Soudage
  • Top ventes(274)
  • Générateurs MMA(30)
  • Générateurs TIG(763)
  • Générateurs MIG/MAG(479)
  • Générateurs plasma(64)
  • Equipements de soudage électrique(201)
Voir Générateurs de soudage et de coupage
  1. Catégories RUBIX
  2. Soudage
  3. Générateurs de soudage et de coupage
  4. Générateurs TIG
  5. Consommables torches TIG
  6. Buse TIG
  7. BUSE COURTE D.11,2 UE 10 (EX-C40004565)

Buse TIG Cemont W000306420

BUSE CERAMIQUE D.11 UE 10 (EX-C40004565)

Voir les informations techniques

Références

Cemont :W000306420
Rubix :0162-7036380
EAN :3278640791016
brand logo

Détails articles : BUSE COURTE D.11,2 UE 10 (EX-C40004565)


Informations techniques


Attributs
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
17,00 € HT
/ 10 unités
20,40 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.

Buse TIG Starwelding Torches 13N12, Type: NozzleBuse TIG Spartex 865801, Longueur: 47 mm | Type: TIG 17/18/26Buse TIG Spartex 865780, Longueur: 30 mm | Type: TIG 9/20Buse TIG Starwelding Torches 54N16, Type: Diffuser NozzleBuse TIG Fronius 42,0300,2277, Longueur: 47 mm | Type: Gas NozzleBuse TIG Starwelding Torches 53N58, Type: Diffuser NozzleBuse TIG Starwelding Torches 53N61, Type: Diffuser NozzleBuse TIG Starwelding Torches 10N50, Type: NozzleBuse TIG Starwelding Torches 54N14, Type: NozzleBuse TIG Starwelding Torches 10N47, Type: NozzleBuse TIG Starwelding Torches 10N44, Type: NozzleBuse TIG Starwelding Torches 53N60, Type: Diffuser NozzleBuse TIG Starwelding Torches 13N10, Type: NozzleBuse TIG Starwelding Torches 4P18GSLD, Type: Pyrex NozzleBuse TIG Spartex 865804, Longueur: 30 mm | Type: TIG 17/18/26
Rubix

Leader Européen de la Distribution de Fournitures MRO

Application Mobile Rubix

Scannez vos produits pour une commande instantanée

Télécharger surGoogle PlayTélécharger surApp Store

A propos de Rubix

  • Qui sommes-nous ?
  • Nos marques partenaires
  • Modes de livraison
  • Trouver une agence
  • Nous rejoindre
  • LinkedIn Rubix France
  • Leader européen en roulement
  • Rubix Group

Liens utiles

  • Réforme de facturation électronique
  • Clés d'annuaire des sociétés RUBIX
  • Nous contacter
  • Nos catalogues en cours
  • Rappels produit
  • Gestion des retours
  • Conseils techniques
  • CGV
  • Mentions légales
  • Données personnelles
  • Charte d'utilisation

Pratique

  • FAQ
  • Se connecter
  • Mot de passe oublié
  • Demande de devis
  • Demande de catalogue
  • Commande rapide
  • Solutions digitales
  • Application mobile
  • Fonctionnalités du site

Offres du moment

  • Les Essentiels Rubix
  • Le catalogue des Marques Exclusives
  • La gamme éco-sélection
  • La collection Automne-Hiver
  • La sélection de roulements
  • L'expert soudage
  • La sélection pneumatique Mecaline
  • Les rangements Roebuck
  • Les abrasifs Roebuck

© COPYRIGHT 2025 - RUBIX | CGV | Mentions légales | Données personnelles | Politique de cookies | GESTION DES COOKIES | Sitemap produit | Sitemap catégorie | Sitemap catégories paginées | sitemap Focus catégories | sitemap Focus produits | Sitemap pages contenu