Courroies crantées HTD Gates PC2 14MGT 994 37

Ceinture

Voir les informations techniques

Références

Gates :PC2 14MGT 994 37
Rubix :7608-1147223
Fabricant :927509162
EAN :5412571232196
COURROIE DENTEE 994 14MGT2 37MM POLYCHAIN GT2

Résumé technique

Profil14m
Longueur primitive994 mm
Largeur courroie37 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : COURROIE DENTEE 994 14MGT2 37MM POLYCHAIN GT2


Points forts

•Transfert de puissance exceptionnellement élevé
Pas de pollution, fonctionnement silencieux, économies d'espace importantes, entraînement durable, entretien minimal, consommation d'énergie réduite et respect de l'environnement
Tension constante de la courroie tout au long de sa durée de vie

Applications

Mines ; Construction ; Alimentation ; Bois ; Papier ; Textiles ; Bandes transporteuses ; Levage et manutention ; Agriculture et sylviculture ; Machines-outils ; Motocyclettes et vélos

Informations techniques


Attributs
Profil14m
Longueur primitive994 mm
Largeur courroie37 mm
Matièrepolyuréthane
Division de dent14 mm
Nombre de dents71
743,63 HT
/ unité
892,36 TTC
  • Livraison habituellement sous (35) jours