Références
SMC :C55B32-100M-X1439
Rubix :0338-2500016
Fabricant :02018145

Résumé technique
| Type | cylindre compact |
|---|---|
| Diamètre vérin | 32 mm |
| Course du cylindre | 100 mm |
Détails articles : VERIN COMPACT ISO 21287 SERIE C55
Les vérins pneumatiques à double effet C55 ont été conçus pour répondre à une large gamme d'applications de machines d'automatisation. La série C55 atteint des performances de charge exceptionnelles grâce à ses pare-chocs en caoutchouc, à la bague d'usure du piston et à la bague de la tige. Les options de montage standardisées sont conformes aux normes ISO 21287 et 6431.
Points forts
-Conforme à la norme ISO 21287
Tailles d'alésage de 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100?mm
Grande plage de course de 5 mm à 150 mm
La construction est similaire à la spécification actuelle CQ2 résistante aux charges latérales
La construction à bague agrippante permet une maintenance facile et rapide
Les interrupteurs automatiques peuvent être montés sur n'importe lequel des quatre côtés du tube du vérin.
Tailles d'alésage de 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 et 100?mm
Grande plage de course de 5 mm à 150 mm
La construction est similaire à la spécification actuelle CQ2 résistante aux charges latérales
La construction à bague agrippante permet une maintenance facile et rapide
Les interrupteurs automatiques peuvent être montés sur n'importe lequel des quatre côtés du tube du vérin.
Informations techniques
Attributs
| Type | cylindre compact |
|---|---|
| Diamètre vérin | 32 mm |
| Course du cylindre | 100 mm |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 70 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
92,13 € HT
/ unité
110,56 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours