Références
Festo :QSPLLKG20-10
Rubix :0326-2564283
Fabricant :132864
EAN :4052568028374

Détails articles : CARTOUCHE QSPLLKG20-10
Cartridge QSPLLKG20-10 avec connecteur, forme en L, long. Taille=Standard, Diamètre nominal=6 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Joint torique, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=10
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | 20 mm cartridge |
|---|---|
| Raccordement 2 | for 10 mm o.d. pipe |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,70 € HT
/ 10 unités
76,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours