Références
Festo :QSP10-4
Rubix :0326-2572530
Fabricant :172972
EAN :4052568037352

Détails articles : CARTOUCHE QSP10-4
Cartridge QSP10-4 pour embase. Type de joint au niveau de l'embout fileté=Joint torique, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=10, Conception=Principe push-pull, Pression de service plage de température complète=-0,95 - 10 bar
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1
Cas : 7439-92-1
Informations techniques
Attributs
| Raccordement 1 | 10 mm cartridge |
|---|---|
| Raccordement 2 | for 4 mm o.d. tube |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,50 € HT
/ 10 unités
59,40 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours