Références
Festo :MS12-AGI
Rubix :0326-2580147
Fabricant :537138
EAN :4052568087999
Détails articles : EMBASE-SET MS12-AGI
Embase-SET MS12-AGI de la série MS, avec filetage G Taille=12, Série=MS, Position de montage=indifférent, Fluide de service=Classe de pureté de l'air 5:7:- selon DIN ISO 8573-1, Classe de résistance à la corrosion KBK=2
Informations techniques
Attributs
| Type | embase série ms |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,21 € HT
/ unité
79,45 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours