Cardan Expert E117360, Carré d'entraînement: 1/4 '' | Finition: Chromé

Cardan 1/4"

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Expert :E117360
Rubix :5511-5160674
EAN :3258951173602
CARDAN UNIVERSEL 1/4'' (UC1)

Résumé technique

Carré d'entraînement1/4 ''
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : CARDAN UNIVERSEL 1/4'' (UC1)


- ISO 3316 - DIN 3123 - ISO 1174-1
- Acier au chrome vanadium.
- Finition : chrome brillant.
- Pour une utilisation manuelle.

caractéristiques:
EAN: 3258951173602
d1 [mm]: 14
d2 [mm]: 8.51
L [mm]: 25,20
Conditionnement: 10
Présentation: Full Polish
[g]: 22

Informations techniques


Attributs
Carré d'entraînement1/4 ''
Finitionchromé
11,20 HT
/ unité
13,44 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h