Cardan Gedore 1995, Carré d'entraînement: 1/2 '' | Finition: Chromé

Joint de cardan K8967S

Voir les informations techniques

Références

Gedore :1995
Rubix :8965-5306737
Fabricant :6144750
EAN :4010886614471
CARDAN 1/2 73,5 MM 1995

Résumé technique

Carré d'entraînement1/2 ''
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CARDAN 1/2 73,5 MM 1995


Joint universel 1/2" 73,5 mm Selon DIN 3123, ISO 3316 Pour douilles à main avec entraînement carré selon DIN 3120, ISO 1174, avec dispositif de blocage à bille Acier au vanadium GEDORE 31CrV3, chromé, poli

Informations techniques


Attributs
Carré d'entraînement1/2 ''
Finitionchromé
620,20 HT
/ 10 unités
744,24 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours