Cardan Facom R.240A, Carré d'entraînement: 1/4 '' | Finition: Chromé
Cardan universel 1/4"
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Facom :R.240A
Rubix :0139-5000354
EAN :3148510529059




Documents
Détails articles : CARDAN UNIVERSEL 1/4 - R.240A - (UC5)
Idéal pour accéder aux vis cachées ou sans accès direct, ce cardan universel 1/4" Facom dispose d'articulations à ressorts freinées. Garanti à vie, il est robuste et bien pensé.
Caractéristiques :
Le cardan R.240A fonctionne avec toutes les douilles à carré femelle 1/4". Ses articulations sont freinées par ressorts, ce qui maintient le cardan, et in-fine la douille, dans la position choisie sans qu'il retombe. Cette caractéristique facilite le travail dans les endroits difficilement accessibles, où la manipulation à deux mains n'est pas possible. Une bille de verrouillage intégrée dans le carré mâle assure la rétention du cardan dans la clé en cours d'utilisation. Moyennant un adaptateur carré 1/4" vers six pans 1/4", le cardan peut également servir à manipuler des embouts. La finition est chromée brillante, avec des rivets en acier phosphaté.
Spécifications :
- Référence Facom : R.240A.
- Entraînement : carré 1/4".
- Longueur : 33 mm.
- Poids net : 0,02 kg.
- Finition : chromée brillante.
- Rivets : acier phosphaté.
- Verrouillage : bille intégrée dans le carré mâle.
- Articulations : freinées par ressorts.
- Clés compatibles : clé à cliquet, poignée coulissante, poignée pour douilles.
- Garantie à vie Facom.
Normes :
- DIN 3123 / ISO 3316 : norme allemande et norme internationale fixant les caractéristiques géométriques et les tolérances des cardans universels pour outils à douilles.
Caractéristiques :
Le cardan R.240A fonctionne avec toutes les douilles à carré femelle 1/4". Ses articulations sont freinées par ressorts, ce qui maintient le cardan, et in-fine la douille, dans la position choisie sans qu'il retombe. Cette caractéristique facilite le travail dans les endroits difficilement accessibles, où la manipulation à deux mains n'est pas possible. Une bille de verrouillage intégrée dans le carré mâle assure la rétention du cardan dans la clé en cours d'utilisation. Moyennant un adaptateur carré 1/4" vers six pans 1/4", le cardan peut également servir à manipuler des embouts. La finition est chromée brillante, avec des rivets en acier phosphaté.
Spécifications :
- Référence Facom : R.240A.
- Entraînement : carré 1/4".
- Longueur : 33 mm.
- Poids net : 0,02 kg.
- Finition : chromée brillante.
- Rivets : acier phosphaté.
- Verrouillage : bille intégrée dans le carré mâle.
- Articulations : freinées par ressorts.
- Clés compatibles : clé à cliquet, poignée coulissante, poignée pour douilles.
- Garantie à vie Facom.
Normes :
- DIN 3123 / ISO 3316 : norme allemande et norme internationale fixant les caractéristiques géométriques et les tolérances des cardans universels pour outils à douilles.
CARDAN universal 1/4-R.240A-(UC5)
Points forts
- Les articulations freinées par ressorts maintiennent l'angle de travail, libérant la deuxième main.
- La bille de verrouillage évite la chute du cardan de la clé.
- La garantie à vie avec échange simplifie la gestion du parc outillage sur le long terme.
- La bille de verrouillage évite la chute du cardan de la clé.
- La garantie à vie avec échange simplifie la gestion du parc outillage sur le long terme.
Applications
Ce petit cardan chromé intervient principalement dans les opérations de vissage et dévissage en espace restreint, là où l'axe de la douille ne peut pas être aligné avec celui de la clé à cliquet. Ce type de situation se rencontre fréquemment en maintenance industrielle, en mécanique automobile et poids lourds, ainsi qu'en assemblage de machines ou d'équipements électriques. Il est préférable de l'utiliser sur des vis et écrous de petite taille (douilles 1/4").
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 1/4 '' |
|---|---|
| Modèle | r.240a |
| Finition | chromé |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
16,35 € HT
/ unité
19,62 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h