Cardan Expert E041501, Carré d'entraînement: 3/4 ''
Cardan Impact 3/4"
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Expert :E041501
Rubix :G518-5181316
EAN :3258950415017

Documents
Détails articles : CARDAN IMPACT 3/4' (UC1)
- ISO 1174-2
- Spécialement étudié pour résister aux contraintes des machines à choc.
- Acier au chrome Molybdène.
- Pour votre sécurité utilisez les cardans impact avec les bagues et goupilles adaptées
caractéristiques:
EAN: 3258950415017
d1 [mm]: 25.6
L [mm]: 107
Conditionnement: 1
Présentation: Black Oxide
[g]: 700
- Spécialement étudié pour résister aux contraintes des machines à choc.
- Acier au chrome Molybdène.
- Pour votre sécurité utilisez les cardans impact avec les bagues et goupilles adaptées
caractéristiques:
EAN: 3258950415017
d1 [mm]: 25.6
L [mm]: 107
Conditionnement: 1
Présentation: Black Oxide
[g]: 700
Informations techniques
Attributs
| Carré d'entraînement | 3/4 '' |
|---|---|
| Modèle | expert by facom® 3/4 in. impact universal joint |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
106,66 € HT
/ unité
127,99 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours