Couvercle obturateur Dichtomatik 67070485

Capuchon (VER 01 NBR 70 NOIR)

Voir les informations techniques

Références

Dichtomatik :67070485
Rubix :4861-4081646
Fabricant :67070485
BOUCHON OBTURATEUR NBR 16X4

Résumé technique

Largeur4 mm
Diamètre extérieur16 mm
Matièrenbr

Détails articles : BOUCHON OBTURATEUR NBR 16X4


BOUCHON OBTURATEUR 72- 9
Les bouchons d'obturation sont utilisés de préférence pour fermer les ouvertures, les carottages et les entrées et sorties d'arbres des réducteurs. Ils permettent généralement de simplifier la conception, la fabrication et le montage, car les brides de raccordement ou les couvercles coûteux ne sont plus nécessaires pour les entrées et les sorties d'arbres.

Informations techniques


Attributs
Largeur4 mm
Diamètre extérieur16 mm
Matièrenbr
5,39 HT
/ unité
6,47 TTC
  • Livraison habituellement sous (18) jours