Couvercle obturateur Dichtomatik 67070512
Capuchon (VER 01 NBR 70 NOIR)
Voir les informations techniquesRéférences
Dichtomatik :67070512
Rubix :4861-4072721
Fabricant :67070512
Détails articles : BOUCHON OBTURATEUR NBR 100X10 VER01
BOUCHON OBTURATEUR 72- 9
Les bouchons d'obturation sont utilisés de préférence pour fermer les ouvertures, les carottages et les entrées et sorties d'arbres des réducteurs. Ils permettent généralement de simplifier la conception, la fabrication et le montage, car les brides de raccordement ou les couvercles coûteux ne sont plus nécessaires pour les entrées et les sorties d'arbres.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,01 € HT
/ unité
13,21 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours