Couvercle obturateur Dichtomatik 67090042
Capuchon (VER 01 NBR 70 NOIR)
Voir les informations techniquesRéférences
Dichtomatik :67090042
Rubix :4861-4075196
Fabricant :67090042
Détails articles : BOUCHON OBTURATEUR 50X10 NBR
BOUCHON OBTURATEUR 72- 9
Les bouchons d'obturation sont utilisés de préférence pour fermer les ouvertures, les carottages et les entrées et sorties d'arbres des réducteurs. Ils permettent généralement de simplifier la conception, la fabrication et le montage, car les brides de raccordement ou les couvercles coûteux ne sont plus nécessaires pour les entrées et les sorties d'arbres.
Informations techniques
Attributs
| Largeur | 10 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 50 mm |
| Matière | nbr |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,49 € HT
/ unité
12,59 € TTC
- Livraison habituellement sous (18) jours