Raccord instantané pneumatique Festo QSLV-1/4-10-I

Raccord en L à emboîter

Voir les informations techniques

Références

Festo :QSLV-1/4-10-I
Rubix :0326-2574039
Fabricant :153102
EAN :4052568031954
RACCORD COUDE QSLV-1/4-10-I

Résumé technique

Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1r 1/4
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD COUDE QSLV-1/4-10-I


Raccord coudé QSLV-1/4-10-I Orientable sur 360°, filetage externe avec six-pans interne. Taille=Standard, Diamètre nominal=5,4 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Revêtement, Position de montage=indifférent, Taille du bidon=10
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrepbt/pom/nbr/acier inoxydable fortement allié
Raccordement 1r 1/4
Profilstandard
Raccordement 210
85,20 € HT
/ 10 unités
102,24 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours