Raccord instantané pneumatique Festo QST-V0-G1/8-6

Raccord en T à emboîter

Voir les informations techniques

Références

Festo :QST-V0-G1/8-6
Rubix :0326-2573714
Fabricant :186336
EAN :4052568041229
RACCORD ENFICHABLE EN T QST-V0-G G1/8-6

Résumé technique

Matièrelaiton (tourillon vissé);pbt renforcé (boîtier)
Raccordement 1g 1/8
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RACCORD ENFICHABLE EN T QST-V0-G G1/8-6


Raccord enfichable en T QST-V0-G1/8-6 Orientable sur 360°, filetage avec six-pans externe. Taille=Standard, Diamètre nominal=4,7 mm, Type de joint au niveau de l'embout fileté=Bague d'étanchéité, Conception=Principe push-pull, Pression de service plage de température complète=-0,95 - 10 bar
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Matièrelaiton (tourillon vissé);pbt renforcé (boîtier)
Raccordement 1g 1/8
Profilstandard
Raccordement 26
196,00 € HT
/ 10 unités
235,20 € TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours