Capteur de proximité Balluff BCS01AJ
Capteur capacitif BCS01AJ
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Balluff :BCS01AJ
Rubix :4239-2658018
Fabricant :BCS01AJ


Résumé technique
| Type | capteur capacitif, dimensions 40 x 40 x 10 mm, montage noyé, portée 1...20 mm, raccordement câble avec connecteur mâle m12x1, 4 pôles, 0,3 m, pur, tension 10...30 vdc, ip67 |
|---|---|
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 30 V |
Documents
Détails articles : CAPT CAPACIT 40X40 (20MM)PUR+M12 BCS
Capteur capacitif, Dimensions = 40 x 40 x 10 mm, Série = Q40, Montage = noyé, Raccordement = Câble avec connecteur mâle M12x1, 4 pôles, 0,3 m, PUR, Sortie de commutation = Push-pull PNP normally open (NO) / NPN normally closed (NC), Fréquence de commutation = 50 Hz, Interface = IO-Link 1.1, Portée = 1...20 mm, Sensibilité = Portée apprentissable, Matériau du boîtier = PBT, Face sensible, matériau = PBT, Température ambiante = -20...85 °C, Tension d'emploi Ub = 10...30 VDC, Homologation / conformité = CE, UKCA, cULus, WEEE, IO-Link, Classe de protection = IP67
Points forts
Détection universelle (solides + liquides)
Fiabilité élevée en environnement industriel difficile
Réglage fin = moins de faux déclenchements
Version IO-Link = capteur connecté et intelligent
Large gamme = solution pour chaque application
Format variés de Ø 4mm à 40x40 mm
Fiabilité élevée en environnement industriel difficile
Réglage fin = moins de faux déclenchements
Version IO-Link = capteur connecté et intelligent
Large gamme = solution pour chaque application
Format variés de Ø 4mm à 40x40 mm
Applications
Les capteurs capacitifs de Balluff détectent les liquides, les granulats et les poudres en contact direct ou à travers une paroi de réservoir non métallique.
La technologie Smart Level des capteurs compensent l'humidité, la mousse et les dépôts adhérents de toutes sortes – même à travers des parois en verre ou en plastique d'une épaisseur allant jusqu'à 10 mm. Ceci fait de ces composants les capteurs de niveau idéaux pour les fluides conducteurs et vous garantit une grande fiabilité de détection.
Ces capteurs sont disponibles en différentes formes de boîtiers, y compris particulièrement petites. En tant que capteurs adhésifs, ils s'adaptent de façon flexible à la forme du boîtier et sont faciles à installer.
La technologie Smart Level des capteurs compensent l'humidité, la mousse et les dépôts adhérents de toutes sortes – même à travers des parois en verre ou en plastique d'une épaisseur allant jusqu'à 10 mm. Ceci fait de ces composants les capteurs de niveau idéaux pour les fluides conducteurs et vous garantit une grande fiabilité de détection.
Ces capteurs sont disponibles en différentes formes de boîtiers, y compris particulièrement petites. En tant que capteurs adhésifs, ils s'adaptent de façon flexible à la forme du boîtier et sont faciles à installer.
Informations techniques
Attributs
| Type | capteur capacitif, dimensions 40 x 40 x 10 mm, montage noyé, portée 1...20 mm, raccordement câble avec connecteur mâle m12x1, 4 pôles, 0,3 m, pur, tension 10...30 vdc, ip67 |
|---|---|
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 30 V |
| Tension | 30 V |
| Matière | pbt |
| Longueur de câble | 0,3 m |
| Température maxi | 85 °C |
| Tension de service | 30 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
90,83 € HT
/ unité
109,00 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence