Capteur de proximité Festo SOEG-E-M18-PA-K-2L

SOEG Capteur optoélectrique

Voir les informations techniques

Références

Festo :SOEG-E-M18-PA-K-2L
Rubix :0326-2576645
Fabricant :537692
EAN :4052568088651
RECEPTEUR SOEG-E-M18-PA-K-2L

Résumé technique

Typesoeg
Tension, min.10 V
Tension, max.36 V
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RECEPTEUR SOEG-E-M18-PA-K-2L


Récepteur SOEG-E-M18-PA-K-2L forme ronde. Forme=rond, Conforme à la norme=EN 60947-5-2, Agrément=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), Marque CE (voir déclaration de conformité)=selon la directive européenne CEM, Note sur la matière=sans cuivre ni PTFE

Informations techniques


Attributs
Typesoeg
Tension, min.10 V
Tension, max.36 V
Matièrelaiton chromé, tpe-u
116,40 € HT
/ unité
139,68 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours