Capteur de proximité Balluff BCS001F
Capteur capacitif BCS001F
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Balluff :BCS001F
Rubix :4239-2657479
Fabricant :BCS001F


Résumé technique
| Type | tête de capteur capacitive, ø 22 x 4 mm, montage noyé, portée 1...10 mm, câble spécial 2,00 m pur, ip66 |
|---|---|
| Tension, min. | 4 V |
| Tension, max. | 8 V |
Documents
Détails articles : CAPT CAPACITIF D22X4 POUR AMPLI BCS D22T405-XXS10C-EP02-GZ01-002
Capteur capacitif, Dimensions = Ø 22 x 4 mm, Série = D22, Montage = noyé, Raccordement = Câble avec connecteur spécial 2,00 m, PUR, Interface = Interface spéciale, Portée = 1...10 mm, Sensibilité = réglable sur l'amplificateur, Matériau du boîtier = Acier inoxydable (1.4301), Face sensible, matériau = PTFE, Température ambiante = -30...80 °C, Homologation / conformité = CE, UKCA, cULus, WEEE, Classe de protection = IP66
Points forts
Détection universelle (solides + liquides)
Fiabilité élevée en environnement industriel difficile
Réglage fin = moins de faux déclenchements
Version IO-Link = capteur connecté et intelligent
Large gamme = solution pour chaque application
Format variés de Ø 4mm à 40x40 mm
Fiabilité élevée en environnement industriel difficile
Réglage fin = moins de faux déclenchements
Version IO-Link = capteur connecté et intelligent
Large gamme = solution pour chaque application
Format variés de Ø 4mm à 40x40 mm
Applications
Les capteurs capacitifs de Balluff détectent les liquides, les granulats et les poudres en contact direct ou à travers une paroi de réservoir non métallique.
La technologie Smart Level des capteurs compensent l'humidité, la mousse et les dépôts adhérents de toutes sortes – même à travers des parois en verre ou en plastique d'une épaisseur allant jusqu'à 10 mm. Ceci fait de ces composants les capteurs de niveau idéaux pour les fluides conducteurs et vous garantit une grande fiabilité de détection.
Ces capteurs sont disponibles en différentes formes de boîtiers, y compris particulièrement petites. En tant que capteurs adhésifs, ils s'adaptent de façon flexible à la forme du boîtier et sont faciles à installer.
La technologie Smart Level des capteurs compensent l'humidité, la mousse et les dépôts adhérents de toutes sortes – même à travers des parois en verre ou en plastique d'une épaisseur allant jusqu'à 10 mm. Ceci fait de ces composants les capteurs de niveau idéaux pour les fluides conducteurs et vous garantit une grande fiabilité de détection.
Ces capteurs sont disponibles en différentes formes de boîtiers, y compris particulièrement petites. En tant que capteurs adhésifs, ils s'adaptent de façon flexible à la forme du boîtier et sont faciles à installer.
Informations techniques
Attributs
| Type | tête de capteur capacitive, ø 22 x 4 mm, montage noyé, portée 1...10 mm, câble spécial 2,00 m pur, ip66 |
|---|---|
| Tension, min. | 4 V |
| Tension, max. | 8 V |
| Tension | 8 V |
| Matière | acier inoxydable (1.4301) |
| Longueur de câble | 2 m |
| Température maxi | 80 °C |
| Tension de service | 8 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
160,86 € HT
/ unité
193,03 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence