Capteur de proximité Festo SMT-8M-A-ZS-24V-E-5,0-OE

Capteur

Voir les informations techniques

Références

Festo :SMT-8M-A-ZS-24V-E-5,0-OE
Rubix :0326-2558297
Fabricant :8165237
EAN :4052568596187
CAPTEUR DE PROX SMT-8M-A-ZS-24V-E-5,0-OE

Résumé technique

Typedétecteur de proximité
Tension, min.5 V
Tension, max.30 V
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CAPTEUR DE PROX SMT-8M-A-ZS-24V-E-5,0-OE


Pour la rainure en T

Applications

présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Typedétecteur de proximité
Tension, min.5 V
Tension, max.30 V
Matièrepa renforcé, acier inoxydable fortement allié, laiton nickelé (boîtier) ; tpe-u(pur) (gaine de câble)
Longueur de câble5 m
Température mini-40 °C
Température maxi85 °C
43,97 HT
/ unité
52,76 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours