Capteur optique Balluff BOS02FA
Capteur optoélectronique BOS02FA
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Balluff :BOS02FA
Rubix :4239-2657973
Fabricant :M8 BOS 6K-UU-BH15-S49


Résumé technique
| Type | capteur optoélectronique, dimensions : 12 x 34 x 21.6 mm, principe optique : détecteur optique, triangulation, suppression de l'arrière-plan, led lumière bleue, portée : 1...200 mm, interface : pnp/npn à fermeture/ouverture (no/nf) |
|---|
Documents
Détails articles : CAPT OPT SUP AP 34X20 (200MM) M8 BOS 6K-UU-BH15-S49
Les capteurs optoélectroniques BALLUFF assurent une détection fiable et sans contact des objets, quelles que soient leur forme, leur couleur ou leur matière. Disponibles en différentes technologies (détection directe, sur réflecteur ou en barrage), ils s’adaptent à un large éventail d’applications industrielles.
Compacts et robustes, ils offrent une excellente précision et une grande stabilité de détection, même dans des environnements exigeants.
Capteur optoélectronique, Série = 6K, Dimensions = 12 x 34 x 21.6 mm, Interface = PNP/NPN à fermeture/ouverture (NO/NF), Fonction d'entrée = Activation / désactivation blocage des touches, Même fonction que touche, Principe de fonctionnement = Capteur optoélectronique, Principe de fonctionnement optique = Détecteur optique, triangulation, Particularité optique = Suppression de l'arrière-plan, Caractéristique faisceau = divergent, Type de lumière = LED Lumière bleue, Taille du spot lumineux = 10 x 10 mm à 150 mm, Portée = 1...200 mm, Raccordement = Connecteur, connecteur mâle M8x1, 3 pôles, Matériau du boîtier = ABS, Face sensible, matériau = PMMA, Tension d'emploi Ub = 10...30 VDC, Homologation / conformité = CE, UKCA, cULus, WEEE
Compacts et robustes, ils offrent une excellente précision et une grande stabilité de détection, même dans des environnements exigeants.
Capteur optoélectronique, Série = 6K, Dimensions = 12 x 34 x 21.6 mm, Interface = PNP/NPN à fermeture/ouverture (NO/NF), Fonction d'entrée = Activation / désactivation blocage des touches, Même fonction que touche, Principe de fonctionnement = Capteur optoélectronique, Principe de fonctionnement optique = Détecteur optique, triangulation, Particularité optique = Suppression de l'arrière-plan, Caractéristique faisceau = divergent, Type de lumière = LED Lumière bleue, Taille du spot lumineux = 10 x 10 mm à 150 mm, Portée = 1...200 mm, Raccordement = Connecteur, connecteur mâle M8x1, 3 pôles, Matériau du boîtier = ABS, Face sensible, matériau = PMMA, Tension d'emploi Ub = 10...30 VDC, Homologation / conformité = CE, UKCA, cULus, WEEE
Points forts
Détection sans contact fiable
Large gamme de technologies disponibles
Adapté à de nombreuses applications industrielles
Installation simple et rapide
Haute résistance aux environnements difficiles
Large gamme de technologies disponibles
Adapté à de nombreuses applications industrielles
Installation simple et rapide
Haute résistance aux environnements difficiles
Applications
Automatisation industrielle (détection de présence, positionnement)
Convoyage et logistique (suivi de pièces)
Emballage et conditionnement
Industrie électronique
Machines spéciales et lignes de production
Convoyage et logistique (suivi de pièces)
Emballage et conditionnement
Industrie électronique
Machines spéciales et lignes de production
Informations techniques
Attributs
| Type | capteur optoélectronique, dimensions : 12 x 34 x 21.6 mm, principe optique : détecteur optique, triangulation, suppression de l'arrière-plan, led lumière bleue, portée : 1...200 mm, interface : pnp/npn à fermeture/ouverture (no/nf) |
|---|---|
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 30 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
260,04 € HT
/ unité
312,05 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence