Capteur optique Balluff BOS029E
Capteur optoélectronique BOS029E
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Balluff :BOS029E
Rubix :4239-2657536
Fabricant :BOS R81K-PA-RH10-S4


Résumé technique
| Type | capteur optoélectronique, dimensions : 15 x 48.9 x 31 mm, principe optique : triangulation, led à lumière rouge, portée : 100 mm, interface : pnp contact à fermeture (no) contact à ouverture (nf) |
|---|
Documents
Détails articles : CAPT OPT SUPP AP (100MM) M12 BOS R81K-PA-RH10-S4
Les capteurs optoélectroniques BALLUFF assurent une détection fiable et sans contact des objets, quelles que soient leur forme, leur couleur ou leur matière. Disponibles en différentes technologies (détection directe, sur réflecteur ou en barrage), ils s’adaptent à un large éventail d’applications industrielles.
Compacts et robustes, ils offrent une excellente précision et une grande stabilité de détection, même dans des environnements exigeants.
Capteur optoélectronique, Série = R81K, Dimensions = 15 x 48.9 x 31 mm, Interface = PNP Contact à fermeture (NO) Contact à ouverture (NF), Principe de fonctionnement = Capteur optoélectronique, Principe de fonctionnement optique = Triangulation, Type de lumière = LED à lumière rouge, Taille du spot lumineux = 8 x 8 mm à 100 mm, Portée = 100 mm, Raccordement = Connecteur, connecteur mâle M12x1, 4 pôles, Matériau du boîtier = ABS PMMA, Face sensible, matériau = PMMA, Tension d'emploi Ub = 10...30 VDC, Homologation / conformité = CE, cULus, UKCA, WEEE, Fourniture = Bride de fixation
Compacts et robustes, ils offrent une excellente précision et une grande stabilité de détection, même dans des environnements exigeants.
Capteur optoélectronique, Série = R81K, Dimensions = 15 x 48.9 x 31 mm, Interface = PNP Contact à fermeture (NO) Contact à ouverture (NF), Principe de fonctionnement = Capteur optoélectronique, Principe de fonctionnement optique = Triangulation, Type de lumière = LED à lumière rouge, Taille du spot lumineux = 8 x 8 mm à 100 mm, Portée = 100 mm, Raccordement = Connecteur, connecteur mâle M12x1, 4 pôles, Matériau du boîtier = ABS PMMA, Face sensible, matériau = PMMA, Tension d'emploi Ub = 10...30 VDC, Homologation / conformité = CE, cULus, UKCA, WEEE, Fourniture = Bride de fixation
Points forts
Détection sans contact fiable
Large gamme de technologies disponibles
Adapté à de nombreuses applications industrielles
Installation simple et rapide
Haute résistance aux environnements difficiles
Large gamme de technologies disponibles
Adapté à de nombreuses applications industrielles
Installation simple et rapide
Haute résistance aux environnements difficiles
Applications
Automatisation industrielle (détection de présence, positionnement)
Convoyage et logistique (suivi de pièces)
Emballage et conditionnement
Industrie électronique
Machines spéciales et lignes de production
Convoyage et logistique (suivi de pièces)
Emballage et conditionnement
Industrie électronique
Machines spéciales et lignes de production
Informations techniques
Attributs
| Type | capteur optoélectronique, dimensions : 15 x 48.9 x 31 mm, principe optique : triangulation, led à lumière rouge, portée : 100 mm, interface : pnp contact à fermeture (no) contact à ouverture (nf) |
|---|---|
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 30 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
123,37 € HT
/ unité
148,04 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence