Capteur optique Balluff BOS0266
Capteur optoélectronique BOS0266
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Balluff :BOS0266
Rubix :4239-2657129
Fabricant :BOS0266


Résumé technique
| Type | capteur optoélectronique, dimensions : 8 x 59 x 8 mm, principe optique : barrage optique unidirectionnel (récepteur), laser à lumière rouge, portée : 0...3 m, interface : pnp contact à fermeture (no) |
|---|
Documents
Détails articles : RECEPTEUR OPT 8X8 (3M) M8 BOS Q08M-PS-LE21-S49
Les capteurs optoélectroniques BALLUFF assurent une détection fiable et sans contact des objets, quelles que soient leur forme, leur couleur ou leur matière. Disponibles en différentes technologies (détection directe, sur réflecteur ou en barrage), ils s’adaptent à un large éventail d’applications industrielles.
Compacts et robustes, ils offrent une excellente précision et une grande stabilité de détection, même dans des environnements exigeants.
Capteur optoélectronique, Série = Q08M, Dimensions = 8 x 59 x 8 mm, Interface = PNP Contact à fermeture (NO), Principe de fonctionnement = Capteur optoélectronique, Principe de fonctionnement optique = Barrage optique unidirectionnel (récepteur), Type de lumière = Laser à lumière rouge, Portée = 0...3 m, Raccordement = Connecteur, connecteur mâle M8x1, 3 pôles, Matériau du boîtier = Zinc, Coulé sous pression, nickelé, Face sensible, matériau = PMMA, Tension d'emploi Ub = 10...30 VDC, Homologation / conformité = CE, UKCA, cULus, WEEE
Compacts et robustes, ils offrent une excellente précision et une grande stabilité de détection, même dans des environnements exigeants.
Capteur optoélectronique, Série = Q08M, Dimensions = 8 x 59 x 8 mm, Interface = PNP Contact à fermeture (NO), Principe de fonctionnement = Capteur optoélectronique, Principe de fonctionnement optique = Barrage optique unidirectionnel (récepteur), Type de lumière = Laser à lumière rouge, Portée = 0...3 m, Raccordement = Connecteur, connecteur mâle M8x1, 3 pôles, Matériau du boîtier = Zinc, Coulé sous pression, nickelé, Face sensible, matériau = PMMA, Tension d'emploi Ub = 10...30 VDC, Homologation / conformité = CE, UKCA, cULus, WEEE
Points forts
Détection sans contact fiable
Large gamme de technologies disponibles
Adapté à de nombreuses applications industrielles
Installation simple et rapide
Haute résistance aux environnements difficiles
Large gamme de technologies disponibles
Adapté à de nombreuses applications industrielles
Installation simple et rapide
Haute résistance aux environnements difficiles
Applications
Automatisation industrielle (détection de présence, positionnement)
Convoyage et logistique (suivi de pièces)
Emballage et conditionnement
Industrie électronique
Machines spéciales et lignes de production
Convoyage et logistique (suivi de pièces)
Emballage et conditionnement
Industrie électronique
Machines spéciales et lignes de production
Informations techniques
Attributs
| Type | capteur optoélectronique, dimensions : 8 x 59 x 8 mm, principe optique : barrage optique unidirectionnel (récepteur), laser à lumière rouge, portée : 0...3 m, interface : pnp contact à fermeture (no) |
|---|---|
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 30 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,91 € HT
/ unité
136,69 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence