Références
Festo :SIEH-M12B-PS-S-L-CR
Rubix :0326-2573124
Fabricant :538251
EAN :4052568175412

Détails articles : CAPTEUR DE PROX SIEH-M12B-PS-S-L-CR
Capteur de proximité SIEH-M12B-PS-S-L-CR inductif, pour grande distance de détection. Conforme à la norme=EN 60947-5-2, Agrément=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), Marque CE (voir déclaration de conformité)=selon la directive européenne CEM, Note sur la matière=sans cuivre ni PTFE, Distance de détection nominale=6 mm
Informations techniques
Attributs
| Type | sieh |
|---|---|
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 30 V |
| Matière | acier fortement allié |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
126,55 € HT
/ unité
151,86 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours