Capteur de proximité Festo SME-8M-DO-24V-K-0.3-M8D

Capteur de proximité

Voir les informations techniques

Références

Festo :SME-8M-DO-24V-K-0.3-M8D
Rubix :0326-2566067
Fabricant :575411(SME-8M-DO-24V-K-0.3-M8D)
CAPTEUR DE PROX SME-8M-DO-24V-K-0.3-M8D

Résumé technique

Typecapteur de prox sme-8m-do-24v-k-0.3-m8d
Tension, min.5 V
Tension, max.30 V
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CAPTEUR DE PROX SME-8M-DO-24V-K-0.3-M8D


Interrupteur magnétique à lame pour rainure en T, pouvant être enfoncé dans le sens longitudinal.

Points forts

Measuring principle: magnetic reed
Variants suitable for use with energy chains and robots
Screw-clamped or clamped in slot, can be inserted into the slot from above or lengthwise
LED switching status indication
Cable length 0.3, 2.5, 5, 7.5, 0.2 ...10 m

Applications

présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Typecapteur de prox sme-8m-do-24v-k-0.3-m8d
Tension, min.5 V
Tension, max.30 V
Matièrepa, acier inoxydable fortement allié, laiton nickelé, tpe-u (pur) (boîtier) ; tpe-u (pur) (gaine de câble)
Longueur de câble0,3 m
Température mini-40 °C
Température maxi70 °C
65,18 HT
/ unité
78,22 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours