Capteur de proximité Parker P8SAGPCHX
Parker Hannifin Accessoires pour actionneurs à capteurs électriques et électroniques - Série P8S - Europe
Voir les informations techniquesRéférences


Résumé technique
| Type | capteur électrique et électronique |
|---|---|
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 30 V |
Détails articles : DETECTEUR P8SAGPCHX
Capteur magnétique de la série P8S pour une grande variété d'applications : La conception du capteur s'adapte à toutes les rainures en T standard dans le monde entier, quel que soit le profil ou la marque du vérin. Gain de temps lors de l'installation grâce à une conception à insertion directe. Montage simple : Grâce aux nervures de retenue situées à l'arrière du corps, le capteur maintient sa position avant même que la vis ne soit serrée, garantissant ainsi qu'il ne tombe pas. Installation rapide : Le capteur est rapidement fixé dans la fente en un seul quart de tour de la vis excentrique de fixation en acier inoxydable. La vis de fixation robuste maintient le capteur dans la position souhaitée, même lorsqu'il est soumis à des chocs et à des vibrations. Remplacement facile du capteur : En cas d'entretien, il n'est pas nécessaire de retirer les capuchons d'extrémité du cylindre.
Marchés:
▪ Industriel
▪ Agroalimentaire
▪ Emballage
▪ Automatisation d'usine
▪ Transformation
▪ Transport
Caractéristiques/avantages :
- Peut être utilisé dans tous les vérins à profil courant utilisant une rainure en T - et à l'aide d'adaptateurs - dans les vérins à tige ronde, à tirants et dans tous les vérins à rainures en queue d'aronde.
- Montage rapide par insertion au lieu de l'insertion par rotation ou par glissement.
- La vis est fixée au boîtier et ne peut donc pas être perdue.
- Des nervures de retenue de chaque côté pour un montage d'une seule main - le capteur ne tombe pas de la fente pendant l'installation.
- La détection de piston sans contact offre une longue durée de vie
Applications:
▪ Installation de vérins pneumatiques
Technologies :
- Détection directe sans contact
- Détection de fin de course
- Principes à l'état solide ou Reed
Caractéristiques techniques:
- Fonction de sortie : Electronique PNP / NPN ou Reed électrique
- Plage de mesure : Fin de course du vérin
- Tension d'alimentation : jusqu'à 230 V
- Classification du boîtier : IP 67 (selon EN 60529)
- Câble : PUR (Polyuréthane) ou PVC (Chlorure de polyvinyle)
Câble : PUR (Polyuréthane) ou PVC (Chlorure de polyvinyle)
Type de câble : -
Connexion 2 Forme : Ecrou moleté M8
Division : Division mouvement électrique et pneumatique - Europe
Matériau du boîtier : Plastique Polyamide PA12
Hysteresis : -
Ingress Protection Rating : IP67
Installation : -
Couleur des LED : Jaune (Pas de LED Reed NC)
Longueur : -
Fréquence de fonctionnement maximale : -
Répétitivité : ≤ 0.1 MT
Matériau de la vis : Acier inoxydable
Résistance aux chocs : -
Sortie de signal : -
Spécifications Met : EN 60947-5-2, CE, C UL US, RoHs, Ex, IEC, IEC Ex
Tension : 10 à 30 V DC
Connexion filaire : LED 0,3 m. PUR
Informations techniques
| Type | capteur électrique et électronique |
|---|---|
| Tension, min. | 10 V |
| Tension, max. | 30 V |
| Matière | plastique polyamide pa12 (boîtier) ; acier inoxydable (vis) |
| Longueur de câble | 0,3 m |
- En stock, expédié sous 24/48h