Capteur de pression SMC PSE564-02-28
Capteur de pression
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :PSE564-02-28
Rubix :0338-2262333
Fabricant :00024386
Documents
Détails articles : CAPTEUR PRESSION TOUS FLUIDES PSE564-02-28
Les pressostats numériques de la série PSE permettent de contrôler la pression à distance. La série PSE540 est compacte et légère, ce qui permet de monter le capteur à l'endroit voulu. L'utilisation d'acier inoxydable 316L pour toutes les parties en contact avec le liquide permet au capteur de pression PSE560 d'être utilisé dans une grande variété d'applications de gaz et de fluides.
Capteur pression pour tous fluides serie pse560
Informations techniques
Attributs
| Type | capteur de pression |
|---|---|
| Exécution | pse |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
348,92 € HT
/ unité
418,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours