Capteur de pression Festo SDE3-D10D-B-FQ4-2P-M8
Sonde de pression SDE3
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :SDE3-D10D-B-FQ4-2P-M8
Rubix :0326-2574359
Fabricant :540210
EAN :4052568178710

Détails articles : CAPTEUR DE PRESSION SDE3-D10D-B-FQ4-2P-M8
Capteur de pression SDE3-D10D-B-FQ4-2P-M8 Avec version connecteur M8. Agrément=RCM Mark, Marque CE (voir déclaration de conformité)=selon la directive européenne CEM, Note sur la matière=(* sans cuivre ni PTFE, * Conforme RoHS), Grandeur mesurée=2 x pression relative, Méthode de mesure=Capteur de pression piézorésistif avec affichage
Informations techniques
Attributs
| Type | capteur de pression |
|---|---|
| Exécution | sde3 |
| Tension, max. | 30 V |
| Tension, min. | 15 V |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
315,82 € HT
/ unité
378,98 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours