Références
SMC :D-MP025A
Rubix :0338-2502002
Fabricant :D-MP025A
EAN :3618036132854

Résumé technique
| Type | actuator position sensor 2m open end - 1075983 |
|---|---|
| Tension, min. | 15 V |
| Tension, max. | 30 V |
Détails articles : ACTUATOR POSITION SENSOR 2M OPEN END - 1075983
La position de course de l'actionneur est détectée à l'aide d'un signal analogique compatible IO-Link. Emboîtement direct dans la rainure de l'actionneur. Répétabilité de 0,1 mm. 4 plages de mesure. Sortie de commutation flexible.
Informations techniques
Attributs
| Type | actuator position sensor 2m open end - 1075983 |
|---|---|
| Tension, min. | 15 V |
| Tension, max. | 30 V |
| Température mini | -10 °C |
| Température maxi | 60 °C |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
275,34 € HT
/ unité
330,41 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours