Capteur de proximité Balluff BUS005F

Capteur à ultrasons BUS005F

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Balluff :BUS005F
Rubix :4239-2657102
CAPT ULTRASON M30 (600MM) M12 BUS M30M1-PPX-07/035-S92K

Résumé technique

Typeconnecteur ø 30 mm - m12 à portée 600mm

Documents

Détails articles : CAPT ULTRASON M30 (600MM) M12 BUS M30M1-PPX-07/035-S92K


Un capteur à ultrasons permet de détecter la présence d’un objet ou mesurer une distance, indépendamment de sa couleur, de sa transparence ou de sa surface. Il fonctionne par émission et réception d’ondes ultrasonores.

Capteur à ultrasons, Modèle = Ø 30 mm, Sortie de commutation = PNP à fermeture/ouverture (NO/NF), Raccordement = Connecteur, connecteur mâle M12x1, 5 pôles, Matériau du boîtier = Laiton, nickelé PBT, TPU, Face sensible, matériau = Mousse PU/Résine époxy/Verre, Portée = 65...600 mm, Fréquence de commutation = 12 Hz, Homologation / conformité = cULus, CE, WEEE, UKCA, Température ambiante = -25...70 °C, Classe de protection = IP67, Fidélité de répétition = ± 0,15 % P.E., Tension d'emploi Ub = 9...30 VDC

Points forts

Détection fiable quelle que soit la surface de l’objet
Haute précision et répétabilité
Installation simple grâce au connecteur standard
Résistant aux milieux difficiles (IP67)
Large plage de température pour usage industriel

Applications

Automatisation industrielle
Détection de présence sur convoyeurs
Contrôle de position et de hauteur
Machines d’emballage et lignes de production
Environnements industriels exigeants

Informations techniques


Attributs
Typeconnecteur ø 30 mm - m12 à portée 600mm
307,31 € HT
/ unité
368,77 € TTC