Caméra numérique Virax 294051, Taille écran: 18 cm
Caméra numérique Couleur et localisateur Visioval® VX
Voir les informations techniquesRéférences
Virax :294051
Rubix :0152-5299002
EAN :3521742940517
Détails articles : VISIOVAL VX-SWITCH 40MM +LOCAL +TETE 26MM
Système portatif d’inspection vidéo tout intégré avec têtes de caméra localisables dans une mallette plastique à double parois renforcées. Pour inspections verticales ou horizontales de canalisations à partir d’un diamètre intérieur de 40 mm, conduits d’échappement, conduits de ventilation, conduits de fumée, faux plafonds, installations industrielles, cavités diverses… Visioval® VX-26 et VX-40 avec têtes de caméra non-interchangeables. Visioval® VX-SWITCH avec têtes de caméra interchangeables pour une amplitude complète d’inspection. Tête de caméra CCD couleur. Avec émetteur intégré 8,9 kHz, pour une localisation exacte de la tête dans la canalisation (nécessite le localisateur Réf. 294054). Tête Ø 26 mm étanche 3bar/IP68 pour les inspections des Ø int. 40 à 125 mm. Tête Ø 40 mm étanche 1bar/IP67, rotative à 360° et pivotante à 180° pour les inspections des Ø int. 50 à 200 mm. Affichage numérique de la position (précision 4 cm) et de l’inclinaison de la tête sur l’écran. Fonction « Home » pour recentrer la tête de caméra en position droite (sur tête Ø 40 mm uniquement). Grand angle de vision de 115° et sensibilité 0,5 lux : image précise dans les endroits sombres. 12 LEDs d’éclairage protégées contre les chocs et l’encrassement, avec niveau d’éclairage réglable. Ecran couleur TFT 7" (18 cm): Images lumineuses et d’excellente qualité grâce à sa résolution de 800 x 480 pixels. Ecran orientable fixé dans la valise, et détachable pour être tenu en main (câble de 2 m). Luminosité et contraste réglables. Option protection solaire (Réf. 294034) pour réduire l’éblouissement lumineux lors d’un travail en extérieur. Alimentation / Autonomie. Fonctionne sur alimentation secteur ou sur batteries (2 batteries fournies). Autonomie de la batterie indiquée sur l'écran, jusqu’à 2 heures par batterie. Indication du niveau de rechargement de la batterie. Enregistrement photo / vidéo: Enregistrement de photos et vidéos sur carte SD 2 GB (fournie), jusqu’à 2 heures de vidéo. Fonctions Lecture / Avance et Retour rapide / Pause / Suppression de photo ou vidéo à partir du Visioval®. Port mini USB pour transférer les photos ou vidéos sur PC. Localisateur Visioval® VX: Localisation rapide et précise de la tête de caméra Visioval® VX Ø 26 mm et Ø 40 mm par radiofréquence (8,9 kHz) dans la zone endommagée ou bouchée jusqu’à une profondeur de 3 mètres sous la terre. Affichage intuitif de la position de la tête sur écran couleur et par signal acoustique. Tige de support télescopique pour faciliter le travail. Batterie Li-Ion 3,7V.
Informations techniques
Attributs
| Taille écran | 18 cm |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8 388,84 € HT
/ unité
10 066,61 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours


