Chaussures agroalimentaire Aimont 007GR0042
CALYPSO S2 SRC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Aimont :007GR0042
Rubix :3883-6070272
Fabricant :007GR0042
EAN :8033546245576

Documents
Détails articles : CHAUSSURE CALYPSO S2 SRC P42 BLANC TIGE WAT-OUT S.LIGHT PU
Chaussure de sécurité montante type boot, coloris blanc. Tige en matière synthétique WAT-OUT®, hautement respirante, hydrofuge et anallergique. Possibilité de lavage à l’eau et au savon. Doublure 3D.LINING® en matériau 3 couches pour une meilleure évacuation de l’humidité vers l’extérieur, haute respirabilité et séchage rapide. Haut de tige matelassé. Mousse souple doublée. Assure confort et protection contre les chocs latéraux.Première de propreté complète CONFORTPLUS®, antistatique et anatomique en polyuréthane souple recouvert de tissu absorbant et respirant. Semelle de marche en PU mono densité, résistant aux graisses et produits de nettoyage. Très bonne résistance à l'abrasion.Embout de sécurité LIGHT-PLUS® en matériau synthétique protégeant d’un choc de 200J.
Points forts
Matériau de tige soumis à un traitement spécial anti-tâche et résistant à de nombreux lavages.
Applications
Hygiène/Agroalimentaire
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 42 |
|---|---|
| Tige | haute |
| Couleur | blanc |
| Matière principale | microfibre |
| Matière | microfibre |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
76,26 € HT
/ paire
91,51 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
EU Pointure
42
