Caleçon fonctionnel Damart 69850-GRIS-L, Taille : L | Couleur : Gris | Matière principale : Viscose
Calecon
Voir les informations techniquesRéférences
Damart :69850-GRIS-L
Rubix :L410-6240941
Fabricant :69850-GRIS-L
EAN :3616281774379
Détails articles : CALECON GRIS L GAMME MULTIRISQUE CAL GR L
69 % viscose 10% acrylique 18 % polyamide 2 % élasthanne 1 % carbone.
Caleçon
Mixte première couche. Doit être complété par équipement EPI. Protège du contact accidentel avec une flamme et dissipe les charges électrostatiques. Compatible zone ATEX. Bon isolement thermique de l'acrylique. Antibactérien*. Construction Seamless pour plus de confort. Coutures plates et décalées.
Cagoule 67 % viscose, 9 % acrylique, 19 % polyamide, 4 % élasthanne, 1 % carbone.
Mixte première couche. Peut se porter sous un casque. Doit être complétée par équipement EPI. Protège du contact accidentel avec une flamme et dissipe les charges électrostatiques. Bon isolement thermique de l'acrylique. Traitement antibactérien, respirant. Construction Seamless. Coutures plates et décalées.
*
Caleçon
Mixte première couche. Doit être complété par équipement EPI. Protège du contact accidentel avec une flamme et dissipe les charges électrostatiques. Compatible zone ATEX. Bon isolement thermique de l'acrylique. Antibactérien*. Construction Seamless pour plus de confort. Coutures plates et décalées.
Cagoule 67 % viscose, 9 % acrylique, 19 % polyamide, 4 % élasthanne, 1 % carbone.
Mixte première couche. Peut se porter sous un casque. Doit être complétée par équipement EPI. Protège du contact accidentel avec une flamme et dissipe les charges électrostatiques. Bon isolement thermique de l'acrylique. Traitement antibactérien, respirant. Construction Seamless. Coutures plates et décalées.
*
Informations techniques
Attributs
| Couleur | gris |
|---|---|
| Taille | l |
| Matière principale | viscose |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
Promotion
Au lieu de 80,59 €
59,90 € HT
/ unité
71,88 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h

