Pantalon de travail P2L MA175-CL-XXL, Taille : 2XL | Couleur : Gris | Matière principale : Laine
Caleçon long ATEX
Voir les informations techniquesRéférences
P2L :MA175-CL-XXL
Rubix :I967-6119055
EAN :3700630909953

Détails articles : CALECON LONG FROZZ GRIS 2XL MODACRYLIQ/COTON/ANTISTATIQUE
Caleçon de travail multirisques, antistatique. Protection contre arcs électriques. Protection contre brefs contacts avec la chaleur ou les flammes.
Matière : 48.5% laine, 48.5% viscose, 3% inox
Gain : 170g/M2
Informations techniques
Attributs
| Couleur | gris |
|---|---|
| Taille | 2xl |
| Matière principale | laine |
| Couleur secondaire | sans couleur secondaire |
| Matière | laine / viscose |
| Grammage | 170 g/m² |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
2 752,50 € HT
/ 50 unités
3 303,00 € TTC
- Epuisé