Rondelle de compensation / entretoise de palier SKF TMAS 125-020
Cale pour machines
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :TMAS 125-020
Rubix :0301-5443836
EAN :7316570376456
Détails articles : CALE TMAS 125-020 BTE DE 10 SKF
Les cales SKF pour machines sont utilisées pour ajuster facilement et de manière fiable la hauteur d'une machine. Les cales de haute qualité permettent des ajustements de hauteur précis et durables qui font gagner du temps et assurent un fonctionnement fiable de la machine. Les cales sont fournies par paquets de 10 et peuvent être utilisées pour recharger les kits de cales SKF pour machines (assortiments de différentes tailles et épaisseurs de cales).
Points forts
-Facilité de montage et de démontage
Tolérances étroites pour des ajustements précis
Embourrage complet
L'épaisseur et la taille sont clairement indiquées sur la cale.
Tolérances étroites pour des ajustements précis
Embourrage complet
L'épaisseur et la taille sont clairement indiquées sur la cale.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 45 mm |
|---|---|
| Largeur | 125 mm |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
56,56 € HT
/ unité
67,87 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h