Butée à rouleaux cylindriques INA K81114-TV/0-8
Cage à rouleaux axiale -CL
Voir les informations techniquesRéférences
INA :K81114-TV/0-8
Rubix :0269-1004708
Fabricant :0006173429064
EAN :4054364120559


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 95 mm |
| Largeur | 7,5 mm |
Détails articles : CAGE A RLX K 81114 TV/0-8 INA
Cage à rouleaux axiale K811, à simple effet, combinable avec des rondelles de butée
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 95 mm |
| Largeur | 7,5 mm |
| Charge dynamique de base, axiale - Ca | 111000 N |
| Série | k811..-tv |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 1170 rpm |
| Vitesse limite | 3500 rpm |
| Charge statique de base, axiale - C0a | 365000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
78,72 € HT
/ unité
94,46 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours