Cage de roulement à aiguilles et ensemble de rouleaux INA K40X45X17-B/0-7

Cage à aiguilles

Voir les informations techniques

Références

INA :K40X45X17-B/0-7
Rubix :0269-1004618
Fabricant :0006237686063
EAN :4012802367911
CAGE A AIGUILLES K 40X45X17 B QMC 1 0-7 INA

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur45 mm
Largeur17 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : CAGE A AIGUILLES K 40X45X17 B QMC 1 0-7 INA


Points forts

Température de fonctionnement comprise entre -20°C et +120°C.

Applications

Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur45 mm
Largeur17 mm
Sériek
Vitesse de référence6700 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r41500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr21400 N
Jeu Radialcn
15,40 HT
/ unité
18,48 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h