Cage de roulement à aiguilles et ensemble de rouleaux INA K18X24X13-A/0-7
Cage à aiguilles
Voir les informations techniquesRéférences
INA :K18X24X13-A/0-7
Rubix :0269-1288657
Fabricant :0001979206063
EAN :4012802718966


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 18 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 24 mm |
| Largeur | 13 mm |
Détails articles : CAGE A AIGUILLES K 18X24X13 A QMC 10 0-7 INA
Points forts
Température de fonctionnement comprise entre -20°C et +120°C.
Applications
Adapté pour des paliers tournant dans un seul sens, mais également pour rotation dans les deux sens sous vitesse réduite et sous faible charge.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 18 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 24 mm |
| Largeur | 13 mm |
| Série | k |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Vitesse de référence | 12900 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 15300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 13100 N |
| Jeu Radial | cn |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
350,80 € HT
/ 10 unités
420,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours